曜日別特売
JCO-25SJ 立面アウトコーナー90° 因幡電工 22913512

立面アウトコーナー90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)63
内容量1個注文コード22913512品番JCO-25SJ
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
種類エルボ寸法L(mm)122寸法H(mm)63寸法W(mm)56

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする