※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
壁貫通チーズカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
66
38.5
44.5
66
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913774
品番
JWT-25
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
種類
チーズ
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
66
寸法(Φmm)
100
寸法W(mm)
73
もっと見る