※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
シーリングキャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
22.5
22.5
22
寸法W(mm)
56
42
48
73
56
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913993
品番
JP-25S
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
種類
壁・天井貫通
寸法L(mm)
96
寸法D(mm)
22.5
寸法W(mm)
56
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
72