JSP-20 シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用) 因幡電工 22914018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)48
内容量1個注文コード22914018品番JSP-20
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
種類壁・天井貫通寸法L(mm)89寸法W(mm)48寸法H1(mm)79.5寸法H2(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22914018
2021-03-02
用途: エアコン配管の美化
ぎをん蘆田

ほぼほぼ満足していますが、全体にあと5mm大きくてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする