JTC-20 給水栓用チーズカバー 因幡電工 22914142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓用チーズカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)58
内容量1個注文コード22914142品番JTC-20
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。

材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法H(mm)58寸法D(mm)71寸法W(mm)48適合サイズ(水栓)13
注意
※VP管用チーズ継手以外は座付き水栓チーズ継手をご使用ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする