※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
給水栓用ソケットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
44
36
44
寸法D(mm)
59.5
53.5
59.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914194
品番
JSC-20-20F
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種類
端末カバー
付属品
JH-20×1
寸法L(mm)
102
寸法D(mm)
59.5
寸法W(mm)
48
寸法H1(mm)
46
寸法H2(mm)
44.5
寸法A(mm)
44
トラスコ品番
778-2608
注意
※パイプホルダーJHが付属していますが、JHはVP管用です。樹脂管には使用できません。
※給湯でのPB・PE管使用時の直線配管距離はJSC-13F(1.5m以下)、JSC-20F及びJSC-20-20F(2.0m以下)