曜日別特売
4122 トリコーム 竹虎 22914422

トリコーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
直径(Φmm)20
内容量1袋(50g)注文コード22914422品番4122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630

綿球の表面に特殊加工を施し、繊維のケバ立ちを抑えたので綿球どうしが絡み合いません。
薬液含浸後の型崩れがほとんどありません。

直径(Φmm)20規格No.20球数約111医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000020医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22914404
2023-02-20
用途: 園児のけがの際の消毒に使用
金蘭会保育園教育・研究機関

大きさと硬さも丁度よく、使いやすいため常備しています。
また、コスト的にも他社より安いためリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする