CJ2D10-30AZ-NV 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D10 SMC 22917948

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個クッション(A) エアクッションロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント注文コード22917948品番CJ2D10-30AZ-NV
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする