※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
22918167
品番
CJ2D16-15AZ-V
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション・ロッド先端金具
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード