曜日別特売
CJ2D16-275AZ-N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC 22918316

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)275クッション(A) エアクッション注文コード22918316品番CJ2D16-275AZ-N
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする