CJ2M10-150Z-U 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10 SMC 22919445

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションロッド先端金具(U) キャップ (丸形)注文コード22919445品番CJ2M10-150Z-U
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°ロッド先端金具(U) キャップ (丸形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする