CDJ2B10-250AZ-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250AZ SMC 22921168

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22921168品番CDJ2B10-250AZ-A
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする