※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-52Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
(A) レール取付
(B) バンド取付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22922069
品番
CDJ2B10-52Z-A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
52
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
CADデータダウンロード