曜日別特売
RCY-505 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド 22925306

RCY-505 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド 22925306
RCY-505 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド 22925306

作業灯(投光器) 屋外防雨型

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
口金E39
コード長さ(m)5
消費電力(W)450
内容量1台注文コード22925306品番RCY-505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。

用途
屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
口金E39最大口開き(mm)39消費電力(W)450質量(kg)1.85電球(W)500コード長さ(m)5芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)215×320使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-01
用途: お店の看板を照らす
ボズネット株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

屋外に設置した当日は明かりがついていたが次の日明かりがつかなくなった

2が参考にしています
対象商品 : 22925263
2020-01-24
用途: お店の看板の照明に使用
飲食業

夜では十分な灯りなので遠くからでもはっきりとよくわかる。コードも長くとても便利である

2020-02-13
用途: 暗い時

買って3週間でつかなくなった
不良品だったのでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 22925297
2017-10-15
用途: 農作業
小出農・林・水産業

満足しております。
しいていうなら首振りがもう少し自由自在だといいなぁと思います。

対象商品 : 22925288
2017-10-16
用途: 建築現場
HSL株式会社建設業・工事業

梱包がビニールで製品に傷があった。300wのランプと器具を別売りにできないか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする