CDJ2B16-30Z-T-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30Z SMC 22925709

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード22925709品番CDJ2B16-30Z-T-B
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド先端金具(T) キャップ (平形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする