山本光学
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
墜落時保護用。TIG溶接など、両手を要する作業
付属品
ダクトアルミカバー
材質(レンズ)
バルカナイズドファイバーに溶接プレートホルダー付
注文コード
22926907
品番
LS-355WP;SAZ
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
タイプ
墜落時保護用。TIG溶接など、両手を要する作業
質量(g)
約910
材質
面体枠/カイダック(透明)
材質(レンズ)
バルカナイズドファイバーに溶接プレートホルダー付
衝撃吸収ライナー
あり
付属品
ダクトアルミカバー