山本光学
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
墜落時保護用。研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業
材質(レンズ)
ミストレスレンズ
注文コード
22926943
品番
LS-355F;MNZ
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
タイプ
墜落時保護用。研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業
質量(g)
約797
材質
フード/無じん衣
材質(レンズ)
ミストレスレンズ
衝撃吸収ライナー
あり