YF-850L YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ 山本光学 22926995

YF-850L YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ 山本光学 22926995
YF-850L YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ 山本光学 22926995
YF-850L YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ 山本光学 22926995
YF-850L YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ 山本光学 22926995

YF-850L 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<顔全体を保護するタイプ>はね上げタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード22926995品番YF-850L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。
医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

仕様眼鏡併用可能材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)トラスコ品番788-7230質量(g)26タイプシールドタイプ(Lレンズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22926995
2024-05-24
用途: 病院の外来
医療・福祉・介護関連業

新型コロナを
対応するよになってからずっと使用してます
光を反射しないで疲れないですし軽いので、付けてるのを忘れるぐらいです。
うちはスタッフ全員使用してます。

2022-01-19
用途: LIVE用
その他業種

SNSで話題になっておりLIVEに行くのに購入。クリアで何も気にならず見る事が出来ました。着けてる事を忘れるくらいクリアな視界です。

1が参考にしています
対象商品 : 22926995
2020-07-28
用途: 歯科医院での診療時
医療・福祉・介護関連業

以前に似たような商品で外国メーカーの購入しましたが、それとは違い、反射防止しないので目が疲れません。
 また外国メーカーのは5つとも青色の留め具がオゾン水やアルコールで消毒していると、2週間で劣化して割けてきましたが、これはそれより長く使用していますが、今のところ劣化はないです。また他メーカーと違い青色の留め具がピッタリで緩さもないです。

対象商品 : 22926995
2020-04-07
用途: 中学校技術科の授業
学校法人関東学院

卓上ボール盤作業や機械作業時に頭が小さい子どもたちでも使えます。教員ももちろん使えます。手軽に安全管理ができます。

対象商品 : 22926995
2018-12-25
用途: 試薬の分注作業
一般社団法人鳥取県産業環境協会

お付き合いしている事業場に紹介した。常時作業場内は手袋をしているので付けたい外したりしやすく、軽量で付けた感じ良いとのことでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22926995
2018-06-22
用途: グラインダー使用時に顔保護に使用してます

軽くて疲れず顔全体を手軽に保護できますのでとても良いです。
ただ、外、工場使用なので、ちょっと置くと風で飛ばされますし。透明過ぎて見えなくて置いた所が分からなくなる場合があります。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする