曜日別特売
TP2-60 つっぱり棚2段・幅60cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927092

 

TP2-60 つっぱり棚2段・幅60cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927092
TP2-60 つっぱり棚2段・幅60cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927092
TP2-60 つっぱり棚2段・幅60cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927092
TP2-60 つっぱり棚2段・幅60cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927092

つっぱり棚2段・幅60cm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1.4kg)注文コード22927092品番TP2-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。

材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン耐荷重(kg)棚板1枚当り:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×236×550~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22927092
2021-02-28
用途: キッチンの奥のスペースに利用しています
不動産業

サイズもぴったりでフライパンの収納に使用しています。ぐらつきもなく満足しています。

対象商品 : 22927092
2019-09-03
用途: 給湯室の食器置き
運輸・通信業

リーズナブルなのに比較的しっかりしたつくりでコストパフォーマンスはとても良い。
注文から配送までも早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする