曜日別特売
TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927117

 

TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927117
TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927117
TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927117
TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927117
TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927117

伸縮つっぱり棚2段・幅50~90cm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2.05kg)注文コード22927117品番TP2-90L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。

材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン耐荷重(kg)棚板1枚当り:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507~912×236×550~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22927117
2019-06-05
用途: キッチンの収納
その他業種

安定感があり、組み立ても簡単で、本当に優れものの商品です。オプションで買えるパーツの購入もしたかったので、わかりやすく案内いただけるとうれしいです。

対象商品 : 22927117
2019-02-20
用途: お風呂場の棚
医療・福祉・介護関連業

予想以上の棚に感動です。
言うことなしです。
ありがとうございました。
妻も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする