曜日別特売
TP2-60K つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927126

 

TP2-60K つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927126
TP2-60K つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927126
TP2-60K つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927126
TP2-60K つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 22927126

つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22927126品番TP2-60K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
棚板は縦にも取付可能で、壁面ボード収納にできます。

付属品ふきん掛け、まな板受け、角ポケット、フック材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン質量(kg)1.62耐荷重(kg)棚板1枚当り:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×236×550~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする