曜日別特売
CDJ2E16-275AZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16 SMC 22937399

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クッション(A) エアクッション注文コード22937399品番CDJ2E16-275AZ-B
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,475
販売価格(税別)
6,795
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする