曜日別特売
CDJ2F10-180Z-M9BM-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-180Z SMC 22938266

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-180Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22938266品番CDJ2F10-180Z-M9BM-B
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする