GERSON
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
22944748
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ
100
種別
小型
材質
ナイロン
種類
中目
寸法(Φ×高さH)(mm)
約120×75
網目
200μ
RoHS指令(10物質対応)
対応