曜日別特売
561 7-81 三角スケール 高精度オールアルミ製 スリム ステッドラー 22945448

三角スケール 高精度オールアルミ製 スリム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本シルバー注文コード22945448品番561 7-81
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。
両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。

寸法(cm)15目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500材質アルミシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945457
2016-08-12
用途: 事務での線引きに

全長15cmとクルトガシャーペンと同じ大きさ太さです。
ペンたて型、筆箱にも難なく入るのでサイズ的には良いですが、頻繁に使用するなら、少し小さめなので普通のものさしを使った方が良いと思いますが品質・精度は素晴らしいです。

対象商品 : 22945457
2016-11-11
用途: 測量
土地家屋調査士佐藤昭事務所

縮尺として1/50の代わりに1/600となっていれば申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする