YKC001/3L バイクカバー 影丸くん 山城 22946358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YKC001/3L バイクカバー 影丸くん 山城 22946358
YKC001/3L バイクカバー 影丸くん 山城 22946358
YKC001/3L バイクカバー 影丸くん 山城 22946358

バイクカバー 影丸くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード22946358品番YKC001/3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

暗がりでバイクを目立たせない「ブラック生地」により忍者の如く暗闇に溶け込み盗難防止に効果を発揮します。贅沢に生地を使用したゆったりめのサイズ設定で全体を覆います。
耐久性に優れたポリエステルタフタ製
色移りしない特殊塗装を施した生地を採用
前後色違いのチェーンロック用ホールを装備
センターバックルで風によるバタつきを押さえる
フッ素撥水加工
カバー後部に便利な裾絞り付き

サイズ3L材質ポリエステルタフタブラック寸法(縦×横×高さH)(cm)275×109×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする