キタジマ
スマートラック(キャスター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
22952518
品番
NSTR-K254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
高さ(mm)
785
間口(mm)
800
耐荷重(kg/段)
40
色
ブラウン
奥行(mm)
300
棚段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×300×785
総耐荷重(kg)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000