NSTR-K256 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952658

NSTR-K256 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952658
NSTR-K256 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952658
NSTR-K256 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952658

スマートラック(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード22952658品番NSTR-K256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。

高さ(mm)785間口(mm)800耐荷重(kg/段)40ブラウン奥行(mm)400棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×785総耐荷重(kg)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする