曜日別特売
GN03C05 ノズル(標準) GN 旭サナック 22953324

ノズル(標準) GN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1個口径(Φmm)0.19パターン開き(mm)10~100注文コード22953324品番GN03C05
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汎用タイプのノズルです。

用途
上塗用
口径(Φmm)0.19パターン開き(mm)10~100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする