SP1021(40338-9) 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック 22953963

空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
標準付属ノズルGN40C13
GN40C13
GN03C03
GN03C05
GN04C05
GN06C05
GN07C05
GN04C07
GN06C07
GN07C07
GN09C07
GN12C07
GN14C07
GN07C09
GN09C09
GN12C09
GN14C09
GN16C09
GN08C09
GN12C11
GN14C11
GN16C11
GN18C11
GN20C11
GN25C11
GN16C13
GN18C13
GN20C13
GN25C13
GN30C13
GN20C15
GN25C15
GN30C15
GN40C15
GN60C15
GN30C17
GN40C17
GN60C17
内容量1セット注文コード22953963品番SP1021(40338-9)
参考基準価格(税別)¥356,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。

用途
鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4標準付属ノズルGN40C13コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする