曜日別特売
1200G-1USB バーコードスキャナー honeywell 22954585

バーコードスキャナー

(1件のレビュー)
アイボリー
内容量1台注文コード22954585品番1200G-1USB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。

商品タイプ有線インターフェースUSB(HIDキーボード・シリアル・IBM OEM)・RS232(TTL +5V・4シグナル)・キーボードウェッジ・RS232C(±12V)・IBM RS485(アダプターケーブル経由で対応)読取方式レーザー対応コード【1次元】JAN13・JAN8・アドオンコード・EAN13/8・Code39・ Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)・UPC-A・UPC-E・ Codabar(NW-7)・ITF(インターリーブド 2of5)・ Code11・Code93・RSS・Codablock・ Matrix 2of5・Standard 2of5・インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar電源5VDC ±5%質量(g)125(ケーブル含まず)アイボリー分解能(mm)0.089耐衝撃性1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作幅(mm)66長さ(mm)180高さ(mm)97使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22954603
2019-10-31
用途: 倉庫業
秋葉原流通株式会社卸売・小売業

小さく細かいS/Nを読み込んでくれて便利です
携帯のアプリ以上に取り込みが早いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする