曜日別特売
1202G-2USB-5BF バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー honeywell 22954664

バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード22954664品番1202G-2USB-5BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り
Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。
1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。
また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。

充電時間
充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒
スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒
消費電流
【スキャナ】
[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V
【ベース】
[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V)
商品タイプワイヤレスインターフェースUSB,キーボードウェッジ,RS232C,IBM RS485読取方式レーザー対応コード【1次元】JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、Code39、 Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、RSS、Codablock、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5、【その他】GS1 DataBar電源5VDC ±5%質量(g)【スキャナ】160、【ベース】216分解能(mm)0.089耐衝撃性【スキャナ】1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作、【ベース】1mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作幅(mm)本体:66、ベース:67長さ(mm)本体:180、ベース:200高さ(mm)本体:92、ベース:97使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60範囲10m(見通し)使用時間(分)2~6(使用環境による)周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒データ転送速度3Mbit/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする