旭サナック
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06126
ガン:MG7・ホース:NSR06126
ガン:MG7・ホース:NSR06126
ガン:MG7・ホース:NSR06101
ガン:MG7・ホース:NSR06102
ガン:MG7・ホース:NSR06103
ガン:MG7・ホース:NSR06104
ガン:MG7・ホース:NSR06105
ガン:MG7・ホース:NSR06106
ガン:MG7・ホース:NSR06107
ガン:MG7・ホース:NSR06108
ガン:MG7・ホース:NSR06109
ガン:MG7・ホース:NSR06110
ガン:MG7・ホース:NSR06111
ガン:MG7・ホース:NSR06112
ガン:MG7・ホース:NSR06113
ガン:MG7・ホース:NSR06114
ガン:MG7・ホース:NSR06115
ガン:MG7・ホース:NSR06116
ガン:MG7・ホース:NSR06117
ガン:MG7・ホース:NSR06118
ガン:MG7・ホース:NSR06119
ガン:MG7・ホース:NSR06120
ガン:MG7・ホース:NSR06121
ガン:MG7・ホース:NSR06122
ガン:MG7・ホース:NSR06123
ガン:MG7・ホース:NSR06124
ガン:MG7・ホース:NSR06125
ガン:MG7・ホース:NSR06127
ガン:MG7・ホース:NSR06128
ガン:MG7・ホース:NSR06129
ガン:MG7・ホース:NSR06130
ガン:MG7・ホース:NSR06131
ガン:MG7・ホース:NSR06132
ガン:MG7・ホース:NSR06133
ガン:MG7・ホース:NSR06134
ガン:MG7・ホース:NSR06135
ガン:MG7・ホース:NSR06136
ガン:MG7・ホース:NSR06137
全37種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22954672
品番
SP1636(40344-6)
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途
鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06126
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×500×900
最高吐出圧(MPa)
10
吐出量(L/min)
常用:3.2、最大:10
標準付属ノズル
GN20C13
コンプレッサー
連続2PS/断続1PS
圧力比
1:20