SP1636(40344-6) 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20 旭サナック 22954697

空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06128
ガン:MG7・ホース:NSR06128
ガン:MG7・ホース:NSR06101
ガン:MG7・ホース:NSR06102
ガン:MG7・ホース:NSR06103
ガン:MG7・ホース:NSR06104
ガン:MG7・ホース:NSR06105
ガン:MG7・ホース:NSR06106
ガン:MG7・ホース:NSR06107
ガン:MG7・ホース:NSR06108
ガン:MG7・ホース:NSR06109
ガン:MG7・ホース:NSR06110
ガン:MG7・ホース:NSR06111
ガン:MG7・ホース:NSR06112
ガン:MG7・ホース:NSR06113
ガン:MG7・ホース:NSR06114
ガン:MG7・ホース:NSR06115
ガン:MG7・ホース:NSR06116
ガン:MG7・ホース:NSR06117
ガン:MG7・ホース:NSR06118
ガン:MG7・ホース:NSR06119
ガン:MG7・ホース:NSR06120
ガン:MG7・ホース:NSR06121
ガン:MG7・ホース:NSR06122
ガン:MG7・ホース:NSR06123
ガン:MG7・ホース:NSR06124
ガン:MG7・ホース:NSR06125
ガン:MG7・ホース:NSR06126
ガン:MG7・ホース:NSR06127
ガン:MG7・ホース:NSR06129
ガン:MG7・ホース:NSR06130
ガン:MG7・ホース:NSR06131
ガン:MG7・ホース:NSR06132
ガン:MG7・ホース:NSR06133
ガン:MG7・ホース:NSR06134
ガン:MG7・ホース:NSR06135
ガン:MG7・ホース:NSR06136
ガン:MG7・ホース:NSR06137
内容量1セット注文コード22954697品番SP1636(40344-6)
参考基準価格(税別)¥476,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。

用途
鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06128質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)10吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10標準付属ノズルGN30C13コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする