サンダイヤ
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法C(mm)
110
62
76
91
110
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22964086
品番
SA-280A
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
アルミメッキ鋼板
付属品
クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
寸法A(mm)
590
寸法D(mm)
280
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
110
呼び番号
6936725