サンダイヤ
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) アルミメッキ鋼板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法C(mm)
130
62
76
91
110
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22964095
品番
SAN-260A
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
アルミメッキ鋼板
付属品
クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
寸法A(mm)
590
寸法D(mm)
260
寸法B(mm)
384
寸法C(mm)
130
呼び番号
6936767