曜日別特売
07090-42 PTFEダイアフラムポンプヘッド L/Sシリーズ用 MasterFlex 22964488

PTFEダイアフラムポンプヘッド L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
流量(mL/min)80~800
内容量1個注文コード22964488品番07090-42
参考基準価格(税別)¥258,900販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。

回転数(min-1[r.p.m])40~400流量(mL/min)80~800吐出圧(kPa)(連続運転時)345、(間欠運転時)517揚程(最大)DRY:61cm、WET:4.9m呼び径(inch)(IN/OUT)1/4インチNPT(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152材質(接液部)PTFE仕様デッドボリューム:16mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする