CDM2B20-500Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-500Z SMC 22964778

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-500Z

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード22964778品番CDM2B20-500Z-XC6
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼ストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする