曜日別特売
CDM2B20M-5Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20M SMC 22966354

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20M

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5ロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード22966354品番CDM2B20M-5Z
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする