※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20TF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
175
10
175
20
225
250
275
300
340
35
355
40
420
50
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22966844
品番
CDM2B20TF-175Z
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード