CDM2B25-100FZ-XC25 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-100FZ SMC 22967596

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-100FZ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード22967596品番CDM2B25-100FZ-XC25
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする