061680-25121 ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学) 22979897

061680-25121 ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学) 22979897
061680-25121 ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学) 22979897

ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合Φ25mm用
容量(mL)20
内容量1個注文コード22979897品番061680-25121
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。

用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート適合Φ25mm用材質PTFEコート容量(mL)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする