曜日別特売
080120-008 放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型 SIBATA(柴田科学) 22981342

放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード22981342品番080120-008
参考基準価格(税別)¥156,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。

構成
インレット(アルミ製):1個
アウトレット(アルミ製):1個
カートリッジホルダー(アルミ製):1個
ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚
Oリング G-50:1個
Oリング G-55:3個
PTFEパッキン:2個
材質アルミ製型式RI-55型寸法(mm)Φ74×130質量(kg)0.5チューブ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする