※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストロークA(mm)
180
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
23020139
品番
CDM2FZ20-180Z-XC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,570
この商品は
ストロークA・オートスイッチ種類・形式
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
180
CADデータダウンロード