Printstar(トムス)
ZBSジップアップビブス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
F
F
XXL
色
蛍光グリーン
ホワイト
ブラック
レッド
ブルー
蛍光グリーン
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23043983
品番
00036-ZBS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
脱着&重ね着しやすいファスナー付きビブス。
色
蛍光グリーン
サイズ
F
身長(cm)
170
肩幅(cm)
43
素材
ポリエステル100% メッシュ
身幅(cm)
56
色番
046
身丈(cm)
60