曜日別特売
00036-ZBS ZBSジップアップビブス Printstar(トムス) 23044017

ZBSジップアップビブス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXXL
蛍光イエロー
内容量1枚注文コード23044017品番00036-ZBS
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

脱着&重ね着しやすいファスナー付きビブス。

蛍光イエローサイズXXL身長(cm)183肩幅(cm)47素材ポリエステル100% メッシュ身幅(cm)65色番047身丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23044026
2017-04-13
用途: 倉庫作業
株式会社日商龍磨運輸・通信業

反射ベストに変わるものを探してこちらを見つけました。
反射はしませんが、蛍光色なのでどこにいるかすぐにわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする