※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
1100
12
225
25
325
380
400
407
48
50
55
600
65
76
90
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23073698
品番
CM2BZ25-100FZ
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード