CM2BZ25-25Z-XC85 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25 SMC 23073768

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)25
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード23073768品番CM2BZ25-25Z-XC85
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする