CM2BZ25-325AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25 SMC 23073777

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ25

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)325
クッション(A) エアクッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード23073777品番CM2BZ25-325AZ
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)325形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする