※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-100Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23076358
品番
CM2B25-100Z-XC85
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード